メカニカル部品 :「10mm」の検索結果

関連キーワード
212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)20 全長(mm)45 許容トルク(N・m)29.4 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-10
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)20 全長(mm)71 許容トルク(N・m)29.4 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-10
1個
7,170 税込7,887
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)16 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-19 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)16×28×10
1個
360 税込396
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)10 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-11 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)10×20×10
1個
240 税込264
当日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)26 内径(Φmm)12 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-13 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)12×26×10
1個
270 税込297
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)25 内径(Φmm)8 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-6 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)9 寸法X(mm)8 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)8×25×10
1個
790 税込869
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)6 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-2 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)6×20×10
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)16 内径(Φmm)6 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-7 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)6×16×10
1個
210 税込231
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)6 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-4 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)6 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)6×20×10
1個
670 税込737
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)13 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-6 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)13×30×10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)13 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-10 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)13×30×10
1個
895 税込985
翌日出荷

1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)16 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-12 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)13 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)16×35×10
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-5 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)12×30×10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)10 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-7 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)9 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)10×30×10
1個
840 税込924
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)25 内径(Φmm)8 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-3 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)8 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)8×25×10
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)18 内径(Φmm)8 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-9 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)8×18×10
1個
240 税込264
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)5 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-1 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)5×20×10
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)5 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-3 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)6 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)5×20×10 アズワン品番64-7968-40
1個
670 税込737
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40 内径(Φmm)20 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-14 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)15 寸法X(mm)14 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×16 サイズ(mm)20×40×10
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-8 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)12×30×10
1個
850 税込935
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)10 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-4 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)9 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)10×30×10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)40 全長(mm)56 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 常用トルク(N・m)8 最大トルク(N・m)16 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BF-2 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)9.525 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)32 全長(mm)41 最大回転数(min-1[r.p.m])19000 常用トルク(N・m)4 最大トルク(N・m)8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BE-5 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
7,550 税込8,305
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BD-7 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
6,880 税込7,568
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)32 全長(mm)41 最大回転数(min-1[r.p.m])19000 常用トルク(N・m)4 最大トルク(N・m)8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BE-3 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
7,550 税込8,305
翌日出荷

1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-5 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)36 車輪幅(mm)13 種類ローラー 耐荷重(kg)40 耐熱温度(℃)-25~70 軸穴径(Φmm)10
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BD-10 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
6,880 税込7,568
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AD-7 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)20 全長(mm)26 最大回転数(min-1[r.p.m])31000 常用トルク(N・m)1 最大トルク(N・m)2 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AC-11 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)32 全長(mm)41 最大回転数(min-1[r.p.m])19000 常用トルク(N・m)4 最大トルク(N・m)8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AE-4 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
5,650 税込6,215
8日以内出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AD-5 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)20 全長(mm)26 最大回転数(min-1[r.p.m])31000 常用トルク(N・m)1 最大トルク(N・m)2 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AC-8 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

内径(Φmm)8 材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)25 幅(mm)10 仕様スリットタイプ エスコ品番EA966CC-23
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-7 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)40 車輪幅(mm)20 耐荷重(kg)50 耐熱温度(℃)-25~70
1個
4,590 税込5,049
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BD-5 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
6,880 税込7,568
8日以内出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)9.525 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BD-11 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
6,880 税込7,568
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AD-9 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
4,900 税込5,390
8日以内出荷

軽作業型 ショックレスハンマー付 野外での作業等持ち運びに便利なライトモデルです。 Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、それによってベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります。 内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:71-L●適合サイズ:内径/10~50mm外径/26~110mm●リング(耐衝撃樹脂製):33個●スリーブ(アルミ製):3本●ケースサイズ:450×350×130mm●総重量:6.34kg●スリーブ内径(Φmm):19・32・50●スリーブ長さ(mm):220 アズワン品番68-1818-68
1セット
183,400 税込201,740
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります