ロープの90°交差を固定します。
エスコ品番EA638RF-4
材質SUS303
全長(mm)21
直径(Φmm)20
質量(g)32
適合ワイヤ径(Φmm)4
締付ねじM12
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BA-1
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
外径(Φmm)16
全長(mm)23
最大回転数(min-1[r.p.m])39000
常用トルク(N・m)0.5
最大トルク(N・m)1
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AB-1
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-3
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)4
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-2
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
1個
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
ピッチ(mm)44.45
エスコ品番EA967E-21
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)25.4
列数1
番手#140
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)19.05
適合EA967EG-25/80用
エスコ品番EA967EG-460
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)12.7
列数1
番手#60
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
ピッチ(mm)19.05
適合EA967EG-25/80用
エスコ品番EA967EG-260
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)12.7
列数1
番手#60
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ピッチ(mm)31.75
エスコ品番EA967E-29
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)19.05
列数1
番手#100
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
ピッチ(mm)44.45
エスコ品番EA967E-31
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)25.4
列数1
番手#140
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
ピッチ(mm)31.75
エスコ品番EA967E-19
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)19.05
列数1
番手#100
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)4
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-2
材質スチール
厚さ(mm)4
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
ピッチ(mm)19.05
エスコ品番EA967EG-60
材質ステンレス
全長(mm)3000
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)12.7
ユニットリンク数160
列数1
番手#60
1個
¥24,300
税込¥26,730
8日以内出荷
ピッチ(mm)44.45
エスコ品番EA967E-11
全長(mm)3000
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)25.4
ユニットリンク数68
列数1
番手#140
1個
¥38,900
税込¥42,790
翌日出荷
チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)19.05
適合EA967EH-40/80用
エスコ品番EA967EH-460
材質(本体)スチール
タイプ無給油
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)12.7
列数1
番手#60
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
用途チェーン同士の接続に
ピッチ(mm)19.05
適合EA967EH-40/80用
エスコ品番EA967EH-260
材質(本体)スチール
タイプ無給油
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)12.7
列数1
番手#60
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
エスコ品番EA967E-9
全長(mm)3000
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)31.75
リンク内幅(mm)19.05
ユニットリンク数96
列数1
番手#100
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
1個
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)12
内径(Φmm)4
幅(mm)6
エスコ品番EA966C-1
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)4×12×6
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
幅(mm)4
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZE-4
材質SUS304
厚さ(mm)4
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
材質ツイスト亜鉛メッキ鋼線
質量(g)340
線径(Φmm)7.7
全長(cm)121
アズワン品番65-2106-21
ねじサイズ1/4"NPS
1本
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。
イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)19.05
エスコ品番EA967EH-60
全長(mm)約3000
材質(本体)スチール
タイプ無給油
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)12.7
ユニットリンク数160
列数1
番手#60
1個
¥26,900
税込¥29,590
8日以内出荷
ピッチ(mm)6.35
適合EA967EG-25/80用
エスコ品番EA967EG-225
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)3.2
列数1
番手#25
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)6.35
適合EA967EG-25/80用
エスコ品番EA967EG-425
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)3.2
列数1
番手#25
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
ピッチ(mm)6.35
エスコ品番EA967EG-25
材質ステンレス
全長(mm)3000
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)3.2
ユニットリンク数480
列数1
番手#25
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BA-2
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)16
全長(mm)23
最大回転数(min-1[r.p.m])39000
常用トルク(N・m)0.5
最大トルク(N・m)1
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AB-2
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-4
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)16
全長(mm)23
最大回転数(min-1[r.p.m])39000
常用トルク(N・m)0.5
最大トルク(N・m)1
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AB-3
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
ピッチ(mm)6.35
エスコ品番EA967E-2
全長(mm)3000
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)3.2
ユニットリンク数480
列数1
番手#25
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E
アズワン品番65-3900-59
1台
¥49,600
税込¥54,560
翌日出荷
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト
種類丸ベルト
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。
特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。
チェーンのピッチ伸び防止
仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
アズワン品番65-2295-85
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#35
エスコ品番EA967EF-35
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)94
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)24
ねじ寸法(mm)M6
ねじサイズM6
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
仕様両シールド形
エスコ品番EA966AM-48
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)4
寸法D(mm)16
寸法B(mm)5
呼び番号634ZZ
1個
¥375
税込¥413
欠品中
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)14
外径(Φmm)28
全長(mm)61
許容トルク(N・m)69
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-14
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。