メカニカル部品 :「m10 1.0」の検索結果

関連キーワード
81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-30
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:21 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-19
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:25 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-20
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-44
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-74
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26 軸穴径(mm)10 質量(g)60 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-01
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-91
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-82
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

穴あきVベルト(M形)用の連結金具です。
形状M形 種類Vベルト アズワン品番65-2296-17
1箱(10個)
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mm ピッチ(mm)1.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45 許容傾斜角度(°)11 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1本
15,600 税込17,160
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト 種類丸ベルト
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)85 内径(Φmm)50 幅(mm)22 エスコ品番EA966CD-16 種別セパレート ねじM10×P1.5(トメネジ) 寸法X(mm)32 寸法W(mm)3 寸法d(Φmm)11 寸法Y(mm)16 寸法R(mm)9 六角穴付ボルトM10×35 サイズ(mm)50×85×22
1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)72 内径(Φmm)40 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-35 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)40×72×22
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
5,020 税込5,522
翌日出荷

仕様右ねじタイプ 適合#40 エスコ品番EA967EE-40 材質スチール製 全長(mm)90 材質(本体)スチール 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ寸法(mm)M10×65 ねじサイズM10×65mm
1個
870 税込957
翌日出荷

仕様右ねじタイプ 適合#50 エスコ品番EA967ED-50 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)75 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ寸法(mm)M10×45 ねじサイズM10×45mm
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

仕様右ねじタイプ 適合#50 エスコ品番EA967EC-50 材質スチール(SCM435・黒染め) 全長(mm)75 材質(本体)スチール(SCM435・黒染め) 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ寸法(mm)M10×45 ねじサイズM10×45mm
1個
945 税込1,040
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#50 エスコ品番EA967EF-50 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)154 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)42 ねじ寸法(mm)M10 ねじサイズM10
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)85 内径(Φmm)50 幅(mm)22 エスコ品番EA966CB-22 種別スリット ねじM10×P1.5(トメネジ) 寸法X(mm)32 寸法W(mm)3 寸法d(Φmm)11 寸法Y(mm)16 寸法R(mm)9 六角穴付ボルトM10×35 サイズ(mm)50×85×22
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

エスコ品番EA986S-1 材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂 耐荷重(kg)25 本体寸法(mm)Φ42×34.5 ボール径(Φmm)25 ねじサイズM10×25mm
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)79 内径(Φmm)50 幅(mm)25 エスコ品番EA966C-37 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)50×79×25
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)64 内径(Φmm)38 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-34 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)38×64×22
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)75 内径(Φmm)45 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-36 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)45×75×22
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9324-89
1個
110 税込121
翌日出荷

1個
2,310 税込2,541
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)5 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-1 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)5×20×10
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)6 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-2 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)6×20×10
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)25 内径(Φmm)8 幅(mm)8 エスコ品番EA966CB-5 種別スリット ねじM3×P0.5(トメネジ) 寸法A(mm)7 寸法X(mm)8 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)3.4 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3 六角穴付ボルトM3×10 サイズ(mm)8×25×8
1個
790 税込869
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)6 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-4 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)6 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)6×20×10
1個
670 税込737
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)5 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-3 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)6 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)5×20×10 アズワン品番64-7968-40
1個
670 税込737
翌日出荷

リード線タイプ。RE-260型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:8900 定格電流(A)0.63 定格出力(W)0.487 定格トルク(N・m)9.31 定格回転速度(r.p.m)5,103±10%
1個
315 税込347
翌日出荷

仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9325-09
1個
530 税込583
翌日出荷


材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります