材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-30
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:21
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-19
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:25
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-20
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼
寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-44
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-74
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26
軸穴径(mm)10
質量(g)60
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-01
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-91
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-82
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
穴あきVベルト(M形)用の連結金具です。
形状M形
種類Vベルト
アズワン品番65-2296-17
1箱(10個)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mm
ピッチ(mm)1.0
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45
許容傾斜角度(°)11
ラジアル最大すきま(μm)30
無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト
種類丸ベルト
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)85
内径(Φmm)50
幅(mm)22
エスコ品番EA966CD-16
種別セパレート
ねじM10×P1.5(トメネジ)
寸法X(mm)32
寸法W(mm)3
寸法d(Φmm)11
寸法Y(mm)16
寸法R(mm)9
六角穴付ボルトM10×35
サイズ(mm)50×85×22
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)72
内径(Φmm)40
幅(mm)22
エスコ品番EA966C-35
種別スタンダード
ねじM10×12(トメネジ)
サイズ(mm)40×72×22
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
仕様右ねじタイプ
適合#40
エスコ品番EA967EE-40
材質スチール製
全長(mm)90
材質(本体)スチール
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)M10×65
ねじサイズM10×65mm
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
仕様右ねじタイプ
適合#50
エスコ品番EA967ED-50
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)75
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)M10×45
ねじサイズM10×45mm
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
仕様右ねじタイプ
適合#50
エスコ品番EA967EC-50
材質スチール(SCM435・黒染め)
全長(mm)75
材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)M10×45
ねじサイズM10×45mm
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#50
エスコ品番EA967EF-50
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)154
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)42
ねじ寸法(mm)M10
ねじサイズM10
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)85
内径(Φmm)50
幅(mm)22
エスコ品番EA966CB-22
種別スリット
ねじM10×P1.5(トメネジ)
寸法X(mm)32
寸法W(mm)3
寸法d(Φmm)11
寸法Y(mm)16
寸法R(mm)9
六角穴付ボルトM10×35
サイズ(mm)50×85×22
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
エスコ品番EA986S-1
材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂
耐荷重(kg)25
本体寸法(mm)Φ42×34.5
ボール径(Φmm)25
ねじサイズM10×25mm
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)79
内径(Φmm)50
幅(mm)25
エスコ品番EA966C-37
種別スタンダード
ねじM10×12(トメネジ)
サイズ(mm)50×79×25
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)64
内径(Φmm)38
幅(mm)22
エスコ品番EA966C-34
種別スタンダード
ねじM10×12(トメネジ)
サイズ(mm)38×64×22
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)75
内径(Φmm)45
幅(mm)22
エスコ品番EA966C-36
種別スタンダード
ねじM10×12(トメネジ)
サイズ(mm)45×75×22
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9324-89
1個
¥110
税込¥121
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20
内径(Φmm)5
幅(mm)10
エスコ品番EA966CD-1
種別セパレート
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法X(mm)6
寸法W(mm)1
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)4
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×10
サイズ(mm)5×20×10
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20
内径(Φmm)6
幅(mm)10
エスコ品番EA966CD-2
種別セパレート
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法X(mm)6
寸法W(mm)1
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)4
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×10
サイズ(mm)6×20×10
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)25
内径(Φmm)8
幅(mm)8
エスコ品番EA966CB-5
種別スリット
ねじM3×P0.5(トメネジ)
寸法A(mm)7
寸法X(mm)8
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)3.4
寸法Y(mm)5
寸法R(mm)3
六角穴付ボルトM3×10
サイズ(mm)8×25×8
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20
内径(Φmm)6
幅(mm)10
エスコ品番EA966CB-4
種別スリット
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法A(mm)6
寸法X(mm)6
寸法W(mm)1
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)4
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×10
サイズ(mm)6×20×10
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20
内径(Φmm)5
幅(mm)10
エスコ品番EA966CB-3
種別スリット
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法A(mm)6
寸法X(mm)6
寸法W(mm)1
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)4
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×10
サイズ(mm)5×20×10
アズワン品番64-7968-40
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
リード線タイプ。RE-260型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:8900
定格電流(A)0.63
定格出力(W)0.487
定格トルク(N・m)9.31
定格回転速度(r.p.m)5,103±10%
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9325-09
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
1
2
3
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。