メカニカル部品 :「m12 1.0」の検索結果

関連キーワード
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:50 B:19 C:23 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-31
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:50 B:19 C:30 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7969-22
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:50 B:19 C:23 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-21
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:50 B:19 C:30 アズワン品番64-7969-32
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:54mmA:33mm M:M12×1.75mm ピッチ(mm)1.75 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:50mmA:24mm M:M12×1.75mm K:22mmX:19mm L:6.5mm J:17.5mm ピッチ(mm)1.75 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7968-75
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼 寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7968-45
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30 軸穴径(mm)12 質量(g)89 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7969-11
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7968-83
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30 軸穴径(mm)12 質量(g)89 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7969-02
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30 ピッチ(mm)1.75 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト 種類丸ベルト
1本
205 税込226
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


エスコセットカラー(SUS304)
エコ商品
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



1個
2,310 税込2,541
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400 アズワン品番65-9324-56
1個
240 税込264
翌日出荷

仕様右ねじタイプ 適合#50 エスコ品番EA967EE-50 材質スチール製 全長(mm)112 材質(本体)スチール 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ寸法(mm)M12×81 ねじサイズM12×81mm
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

仕様右ねじタイプ 適合#60 エスコ品番EA967ED-60 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)90 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ寸法(mm)M12×55 ねじサイズM12×55mm
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

仕様右ねじタイプ 適合#60 エスコ品番EA967EC-60 材質スチール(SCM435・黒染め) 全長(mm)90 材質(本体)スチール(SCM435・黒染め) 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ寸法(mm)M12×55 ねじサイズM12×55mm
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#60 エスコ品番EA967EF-60 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)183 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)52 ねじ寸法(mm)M12 ねじサイズM12
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

ロープの90°交差を固定します。
エスコ品番EA638RF-4 材質SUS303 全長(mm)21 直径(Φmm)20 質量(g)32 適合ワイヤ径(Φmm)4 締付ねじM12
1個
925 税込1,018
翌日出荷

仕様●呼び番号UCF形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/117、A/34、J/92、N/14、A1/16、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M12●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-03
1個
4,140 税込4,554
8日以内出荷

1台
10,700 税込11,770
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール 外径(Φmm)15 ボール径(Φmm)9.5 アズワン品番64-2296-67 ねじサイズM6×12
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質スチール 長さ(mm)スチール 全高(mm)32.5 耐荷重(kg)30 外径(Φmm)24 ボール径(Φmm)15.8 アズワン品番67-4723-66 ねじサイズM6×12mm
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)72 内径(Φmm)40 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-35 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)40×72×22
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

材質本体:SUS303、車球:SUS440C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15Φ×17(H) ボール径(Φmm)9.5 アズワン品番64-2296-80 ねじサイズM6×12
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)75 内径(Φmm)45 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-36 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)45×75×22
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)79 内径(Φmm)50 幅(mm)25 エスコ品番EA966C-37 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)50×79×25
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)64 内径(Φmm)38 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-34 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)38×64×22
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

材質本体:SUS303、車球:SUS440C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24Φ×32.5(H) ボール径(Φmm)15.8 アズワン品番64-2296-81 ねじサイズM6×12
1個
特価
4,491 税込4,940
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60・90W用。フランジ付ボールベアリングタイプ。
寸法(mm)90
1台
12,500 税込13,750
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)25 内径(Φmm)8 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-3 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)8 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)8×25×10
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)10 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-4 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)9 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)10×30×10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)13 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-6 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)13×30×10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-5 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)12×30×10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-8 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)12×30×10
1個
850 税込935
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります