メカニカル部品 :「エンドレス工具」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NLG-GU6A 【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU6A ニッタ カスタマイズ可
用途一般汎用品搬送タイプ ベルト幅(mm)50~600 仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質ポリエステル(表面・裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 表面:緑、裏面:白 使用温度範囲(℃)-20~+80 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数1 質量(kg/m2)0.7 伸長率(%)0.3 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.7 サービス分類オーダー・加工
1本
5,000 税込5,500
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります