3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタットにより温度制御されるヒータを備えた、ニッタウレタンコード用融着機です。
質量(kg)1.4 温度(℃)210~230(予熱時間約10分) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×190×131(電源コード未接続時) 入力電源100V 50/60Hz 50W
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷

突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用) オレンジ タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) 種類丸ベルト 硬度87 破断伸度(%)600 材質(ベルト)ウレタン
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング