メカニカル部品 :「キズ 検査」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントローラの使用で、ワークに対して決まった時間・出力で照射することが可能で、使用者による照射ムラを防ぎます。 接着剤、樹脂、レジストの硬化やキズ・異物検査などに適します。
寸法(mm)コントローラ/92×75×37 質量(g)コントローラ/210、照射器/50、ACアダプタ/70 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ付属) 消費電力(W)3 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)1 寸法(Φ×mm)照射器/12×80 波長(nm)365 点灯方式連続点灯(手動消灯)、タイマー設定000~99.9秒 アズワン品番4-1829-01 強度(照射)4000(mW/cm3)
1個
155,000 税込170,500
31日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング