単列深溝玉軸受 6305NRNSK(日本精工)3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)62幅B(mm)17番号【NSK】6305NR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大59.61内径d(Φmm)25寸法b(mm)最小1.9呼び番号6305寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
耐水インバータエクセン税込¥538,780¥489,800
金具椿本チエイン税込¥35,178¥31,980