単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(23件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32300番台NSK(日本精工)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サポートユニット 支持側(角型)NSK(日本精工)(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
シェル形ローラクラッチ FC・FCLNSK(日本精工)(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。
軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。
作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。
取付けが容易です。
単列円すいころ軸受 33208NSK(日本精工)翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR33208J許容回転数(min-1[r.p.m])4800内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】25幅T(mm)32呼び番号HR33208J基本定格荷重Cor(N)137000基本定格荷重Cr(N)107000
サポートユニット 固定側(角型)NSK(日本精工)翌々日出荷から5日以内出荷
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 25TAC62SUNSK(日本精工)翌日出荷
・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。
外径D(Φmm)62幅B(mm)15番号【NSK】25TAC62CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)45寸法D2(mm)50.7内径d(Φmm)25寸法d1(mm)37寸法d2(mm)45許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000寸法r1(最小)(mm)0.6
単列円すいころ軸受 33209NSK(日本精工)翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)85幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR33209J許容回転数(min-1[r.p.m])4300内径d(Φmm)45幅C(mm)【外輪】25幅T(mm)32呼び番号HR33209J基本定格荷重Cor(N)147000基本定格荷重Cr(N)111000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32928NSK(日本精工)翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)190幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR32928J許容回転数(min-1[r.p.m])1700内径d(Φmm)140幅C(mm)【外輪】25幅T(mm)32呼び番号HR32928J基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)206000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK10S-01NSK(日本精工)翌日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ支持側(角型)寸法A(mm)70寸法D(mm)35寸法E(mm)36寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法X(mm)9寸法W(mm)52寸法Y(mm)14寸法d2(mm)8寸法R(mm)20
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK12-01ANSK(日本精工)翌日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(角型)寸法H(mm)12寸法A(mm)70寸法F(mm)19寸法D(mm)35寸法E(mm)36寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法J(mm)30寸法d1(mm)12寸法K(mm)5.5
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK12S-01NSK(日本精工)翌日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ支持側(角型)寸法A(mm)70寸法D(mm)35寸法E(mm)36寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法X(mm)9寸法W(mm)52寸法Y(mm)14寸法d2(mm)10寸法R(mm)20
単列円すいころ軸受 32307NSK(日本精工)翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】31番号【NSK】HR32307J許容回転数(min-1[r.p.m])5000内径d(Φmm)35幅C(mm)【外輪】25幅T(mm)32.75呼び番号HR32307J基本定格荷重Cor(N)111000基本定格荷重Cr(N)99000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32926NSK(日本精工)翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)180幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR32926J許容回転数(min-1[r.p.m])1800内径d(Φmm)130幅C(mm)【外輪】25幅T(mm)32呼び番号HR32926J基本定格荷重Cor(N)365000基本定格荷重Cr(N)200000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30311NSK(日本精工)翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)120幅B(mm)【内輪】29番号【NSK】HR30311J許容回転数(min-1[r.p.m])3200内径d(Φmm)55幅C(mm)【外輪】25幅T(mm)31.5呼び番号HR30311J基本定格荷重Cor(N)171000基本定格荷重Cr(N)150000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK10-01ANSK(日本精工)翌日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(角型)寸法H(mm)12寸法A(mm)70寸法F(mm)17寸法D(mm)35寸法E(mm)36寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法J(mm)30寸法d1(mm)10寸法K(mm)5.5
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W2515FA-3P-C5Z25NSK(日本精工)6日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】1400【最大】1446ボール径(Φmm)4.762リード(mm)25有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】25【谷径】21.3【長さL0】1713【La】1580【Lt】1550ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W3211FA-1P-C5Z25NSK(日本精工)6日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】1000【最大】1046ボール径(Φmm)4.762リード(mm)25有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】32【谷径】28.3【長さ(L0)】1376【長さ(La)】1219【長さ(Lt)】1180ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W2507FA-3P-C5Z25NSK(日本精工)6日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】600【最大】646ボール径(Φmm)4.762リード(mm)25有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】25【谷径】21.3【長さ(L0)】913【長さ(La)】780【長さ(Lt)】750ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W2521FS-2-C5T25NSK(日本精工)6日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】2060ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26.25ボール径(Φmm)【Dw】4.762リード(mm)25軸径d1(Φmm)25軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】25【谷径(dr)】21.3基本定格荷重Ca(N)【動定格】11700基本定格荷重Coa(N)【静定格】19700有効巻数(サーキット)1.5×1リードl(mm)25
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W3227FA-1P-C5Z25NSK(日本精工)6日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】2600【最大】2646ボール径(Φmm)4.762リード(mm)25有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】32【谷径】28.3【長さL0】2976【La】2819【Lt】2780ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W3221FA-1P-C5Z25NSK(日本精工)6日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】2000【最大】2046ボール径(Φmm)4.762リード(mm)25有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】32【谷径】28.3【長さ(L0)】2376【長さ(La)】2219【長さ(Lt)】2180ねじれ方向右
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK10S-01CNSK(日本精工)6日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーンタイプ支持側(角型)寸法A(mm)70寸法D(mm)35寸法E(mm)36寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法X(mm)9寸法W(mm)52寸法Y(mm)14寸法d2(mm)8寸法R(mm)20
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK12-01CNSK(日本精工)6日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーンタイプ固定側(角型)寸法H(mm)12寸法A(mm)70寸法F(mm)19寸法D(mm)35寸法E(mm)36寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法J(mm)30寸法d1(mm)12寸法K(mm)5.5
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W2513FA-3P-C5Z25NSK(日本精工)6日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】1200【最大】1246ボール径(Φmm)4.762リード(mm)25有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】25【谷径】21.3【長さ(L0)】1513【長さ(La)】1380【長さ(Lt)】1350ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W3216FA-1P-C5Z25NSK(日本精工)6日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】1500【最大】1546ボール径(Φmm)4.762リード(mm)25有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】32【谷径】28.3【長さ(L0)】1876【長さ(La)】1719【長さ(Lt)】1680ねじれ方向右
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK10-01CNSK(日本精工)6日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーンタイプ固定側(角型)寸法H(mm)12寸法A(mm)70寸法F(mm)17寸法D(mm)35寸法E(mm)36寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法J(mm)30寸法d1(mm)10寸法K(mm)5.5
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W3217FS-1-C5T25NSK(日本精工)6日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1583ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33.25外径d1(Φmm)【軸】32ボール径(Φmm)【Dw】4.762リード(mm)25谷径(mm)【ねじ軸(dr)】28.3軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】32基本定格荷重Ca(N)【動定格】20400基本定格荷重Coa(N)【静定格】42200有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)25
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W2521FA-3P-C5Z25NSK(日本精工)6日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】2000【最大】2046ボール径(Φmm)4.762リード(mm)25有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】25【谷径】21.3【長さL0】2313【La】2180【Lt】2150ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W2517FA-3P-C5Z25NSK(日本精工)6日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】1600【最大】1646ボール径(Φmm)4.762リード(mm)25有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】25【谷径】21.3【長さL0】1913【La】1780【Lt】1750ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W2511FA-3P-C5Z25NSK(日本精工)6日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】1000【最大】1046ボール径(Φmm)4.762リード(mm)25有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】25【谷径】21.3【長さ(L0)】1313【長さ(La)】1180【長さ(Lt)】1150ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W2513FS-2-C5T25NSK(日本精工)6日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1260ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26.25外径d1(Φmm)【軸】25ボール径(Φmm)【Dw】4.762リード(mm)25谷径(mm)【ねじ軸(dr)】21.3軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】25基本定格荷重Ca(N)【動定格】11700基本定格荷重Coa(N)【静定格】19700有効巻数(サーキット)1.5×1リードl(mm)25
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W3227FS-1-C5T25NSK(日本精工)6日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】2583ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33.25ボール径(Φmm)【Dw】4.762リード(mm)25軸径d1(Φmm)32軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】28.3基本定格荷重Ca(N)【動定格】20400基本定格荷重Coa(N)【静定格】42200有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)25
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W2509FA-3P-C5Z25NSK(日本精工)6日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】800【最大】846ボール径(Φmm)4.762リード(mm)25有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】25【谷径】21.3【長さ(L0)】1113【長さ(La)】980【長さ(Lt)】950ねじれ方向右
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK12S-01CNSK(日本精工)6日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーンタイプ支持側(角型)寸法A(mm)70寸法D(mm)35寸法E(mm)36寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法X(mm)9寸法W(mm)52寸法Y(mm)14寸法d2(mm)10寸法R(mm)20
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W3216FA-2-C5T25NSK(日本精工)100日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】1500【最大】1546ボール径(Φmm)4.762リード(mm)25有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】32【谷径】28.3【長さ(L0)】1876【長さ(La)】1719【長さ(Lt)】1680ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W2509FA-4-C5T25NSK(日本精工)100日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】800【最大】846ボール径(Φmm)4.762リード(mm)25有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】25【谷径】21.3【長さ(L0)】1113【長さ(La)】980【長さ(Lt)】950ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W3227FA-2-C5T25NSK(日本精工)100日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】2600【最大】2646ボール径(Φmm)4.762リード(mm)25有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】32【谷径】28.3【長さ】L02976【La】2819【Lt】2780ねじれ方向右
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
耐水インバータエクセン税込¥538,780¥489,800
金具椿本チエイン税込¥35,178¥31,980