メカニカル部品 :「パルスエンコーダ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
省配線!省スペース!
ステッピングモータ+エンコーダ+ドライバ+コントローラ
RS485シリアル通信インターフェース搭載!
多彩なサーボ制御
速度制御・位置制御・トルク制御・押し当て制御を1台で実現!
超低発熱
メーカー独自のソフトウェアにより、負荷に応じて電流制御
仕様【制御指令方式】パラメータ:〇、内部プログラム:〇(64ステップ)、RS485:〇
制御方式位置・速度・トルク制御・押し当て
入力電圧(V)DC24±10%
出力電流(A)最大:3
パルス数エンコーダ:16000ppr
入力信号汎用:2、メカニカル:3(±LM、-LM、ORG)
通信方式RS485:Modbus ASCII/RTU
動作環境0~80℃、85%RH以下(結露なきこと)
表示機能電源LED(緑色)、アラームLED(赤色)
保存環境-20~+85℃、85%(結露なきこと)
出力信号3
RoHS指令(10物質対応)対応
アラームループエラー、フルカウント、過速度、ゲイン調整不良、過電圧、初期化異常、EEROMエラー
定格出力(A)2
旧製品「μXS030DC」 の機能を踏襲した代替品!。全てのコネクタのピンアサインは旧製品と同じ! 高精度電流センシング回路を使用することにより。以前の-2.5-5、-10 の機種別け不要!。パソコンとの接続は USB ケーブルでOK!。オールソフトウェア制御のため、 制御の安定性が向上!。新規に過電流検出回路を実装! モータの短絡等から MOSFETの破損を防ぐ!
仕様●位置精度:エンコーダ分解能の±1パルス●指令入力:1パルス、 2パルス、 2相パルス
質量(g)155
定格出力電流(A)連続:+4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100 × 73×35
電源電圧(V)DC11~50
入力信号正転指令パルス、 逆転指令パルス、 サーボオン、 アラームリセット、ゲイン選択、正転禁止、逆転禁止
保存温湿度範囲-20~85℃、35~80%(結露なきこと)
アラーム内容エンコーダ断線、 フルトルク、 フルカウント、 EEPROM 異常、 ループエラー、 過電流
出力信号インポジション、 正転禁止モニタ、 逆転禁止モニタ、 エンコーダモニタ (A 相、 B相、Z相)
動作温度、湿度範囲0~50℃、35~80%(結露なきこと)
駆動方式PWM (20KHz)
制御モード位置制御
最大出力電圧(V)±20(電源電圧24Vのとき)
最大出力電流(A)±10
1式
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。