メカニカル部品 :「内径 90mm」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKO Nippon Thompson 90 x 120 x 17 mm スラストニードルローラーベアリング。これらのベアリングは、スチールプレート製のケージで構成されています。このケージは、精密プレス成形、表面硬化処理、及び直径 2 μ m 以内のニードルローラーとなっています。頑丈な構造で、潤
仕様●内径:90mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:スラストニードル●レース幅:6.5mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:199-9806 アズワン品番65-7912-65
1個
9,698 税込10,668
欠品中

スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1 寸法s(mm)1
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン) CADデータあり
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
特価
428 税込471
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

総ころローラベアリング NAG IKO(日本トムソン) CADデータあり
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
1個
特価
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。
軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
709 税込780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
タイプ内輪付き
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング NA49 IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
709 税込780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン) CADデータあり
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
特価
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATA IKO(日本トムソン) CADデータあり
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にアンギュラ形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 主要寸法はISO規格に準じた国際的な寸法系列59で、大きなラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上になる場合と、アンギュラ形ボールベアリングにラジアル荷重が作用し寿命に影響をおよぼすので、この関係については十分に考慮する必要があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング NA69 IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ) IKO(日本トムソン) CADデータあり
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
タイプNUCF-BR シールシールド形 材質炭素鋼製 形状球面外輪
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 軌道輪形状円筒ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

汎用内輪 LRTZ IKO(日本トムソン) CADデータあり
IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTZ
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
459 税込505
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング GTRI IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング TRI IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) CADデータあり
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
タイプ内輪付き シールシールド形 形式総ころ
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン) CADデータあり
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。 油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
形式保持器付き
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三点接触形ボールベアリング付ニードルベアリング NATB IKO(日本トムソン) CADデータあり
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部に三点接触形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受は、高速回転で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重とを同時に負荷することができます。 内輪はボール軌道面の中央部で分離した非互換性であるため、軸に取り付けるときには軸方向に固く締め付けます この軸受のアキシアルすきまは0.1~0.3mm程度であり、荷重関係はNATA59と同様にアキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上にならないよう考慮する必要があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シーブ用ローラベアリング NAS IKO(日本トムソン) CADデータあり
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受はシーブ用として設計された断面高さの小さい総複列ころ形式です。 比較的低速回転で大きなラジアル加重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。
軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります