連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【ポートオプション記号A】エアブローポート付
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)38.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ47
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)7
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。SWR0030-M、SWR0030-Tよりエアポート数が多いモデルです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)31
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ38
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)38.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ47
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)7
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)39.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ54
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)12
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)30.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×2ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ34
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)39.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ54
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)12
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)38.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ47
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)7
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)39.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ54(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)12
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)30.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×2ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ34(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)38.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ47(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)7
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)31
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ38(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。