4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コミュニケーション:TCP/IP、Modbus、Wi-Fi 定格IP 定格:IP54 定格電圧48V DC 温度0° ~ 45℃ 材料アルミニウム合金、ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.97MB) 通信インターフェースRS485 コントローラI/O:【DI】16【実行/実行】16【AI/AO】2【ABZインクリメンタルエンコーダ】1
1台
3,080,000 税込3,388,000
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格IP 定格:IP54 温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)ロボットからコントローラまで:3(118.1インチ) 再現性±0.05mm 材料アルミニウム合金、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB) 通信インターフェースRS485
1台
1,750,000 税込1,925,000
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.97MB)
1台
2,550,000 税込2,805,000
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CR機種のアドバンスモデル
用途パレタイズシステム対応機種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.56MB)
1台
4,580,000 税込5,038,000
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります