メカニカル部品 :「モーター 15w」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ57スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
ローラー径(Φmm)57 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

Φ42.7×R500用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500) 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 入力電源(V)三相200
1本
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Φ60.5スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWM]
ローラー径(Φmm)60.5 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 容量(W)入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz) 入力電源(V)三相200
1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

Φ57×R900用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PTT]
ローラー径(Φmm)内側57(R900) 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール
1本
31,980 税込35,178
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

Φ42.7×R900用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEN]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R900) 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 入力電源(V)三相200
1本
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1836~3992 ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当) 質量(kg)96 許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)57~134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525~825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498,000 税込1,647,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)918~1996 ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当) 質量(kg)51 許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)57~134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525~825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
759,800 税込835,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1377~2994 ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当) 質量(kg)74 許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)57~134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525~825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098,000 税込1,207,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります