絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器]
  • モノタロウ(66)
  • 三木プーリ(18,597)
  • IKO(日本トムソン)(7,891)
  • NSK(日本精工)(6,759)
  • SMC(6,402)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,631)
  • RS PRO(2,165)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
  • 椿本チエイン(1,797)
  • KANA(片山チエン)(1,561)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,494)
  • コノエ(1,454)
  • エスコ(1,447)
  • オリエンタルモーター(1,102)
  • SUS(エスユーエス)(1,083)
  • 三ツ星ベルト(1,064)
  • 中央精機(797)
  • マキテック(766)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型振動モーター GB[制御機器]

    小型振動モーター

    GB[制御機器]
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)、-40~+80(保存温度)電圧(V)始動/1.4回転数(min-1[r.p.m])11000定格電圧(V)3抵抗(Ω)端子/32回転方向反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10Min電流(mA)停動/95定格電流(mA)75RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)4.1×11.8動作電圧(V)2.4~3.6
  • 小型DCモーター GB[制御機器]

    小型DCモーター

    GB[制御機器]
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ボディ部分の長さ約9mm直径4mmの超小型DCモーターです。
    使用温度範囲(℃)-10~+50(工作温度)、-20~+60(保存温度)電圧(V)始動/0.8回転数(min-1[r.p.m])14000定格電圧(V)2.6抵抗(Ω)端子/22回転方向反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10Min電流(mA)停動/120定格電流(mA)85RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)外観/4.1×11.4動作電圧(V)1.8~3.2
  • 小型DCモーター GB[制御機器]

    小型DCモーター

    GB[制御機器]
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    小型の振動モーターです。
    使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)-40~+80(保存温度)定格電圧(V)1.3回転方向反時計回り電流(mA)停動/130
  • ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM) GB[制御機器]

    ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM)

    GB[制御機器]
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    1分間に30回転するギヤード(減速)モーターで、初心者でも簡単に使用できます。
    回転速度30回転/分動作電圧(V)3
  • ギヤード・モーター GB[制御機器]

    ギヤード・モーター

    GB[制御機器]
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/10) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/10)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])830 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比10/1
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/250) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/250)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])33 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/800gf.cm、瞬間許容/2400gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比250/1
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/50) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/50)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])166 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/400gf.cm、瞬間許容/1200gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比50/1
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/63) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/63)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])132 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/400gf.cm、瞬間許容/1200gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比63/1
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/20) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/20)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])415 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/300gf.cm、瞬間許容/900gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比20/1
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/36) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/36)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/300gf.cm、瞬間許容/900gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比36/1
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/5) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/5)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])1660 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比5/1

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品