2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーローラーベアリング - TS(Tapered Single)インチ系 / メートル系。このベアリングは、最も基本的で最も広く使用されているタイプのテーパーローラーベアリングです。コーン(内側リング)アセンブリ及びカップ(外側リング)という分離可能な2つの主要部品で構成されています。主にシャフト上の向き合ったペアとして装着されます。特長と利点:インチ系 / メートル系。一体型打ち抜きスチールケージでコーンのローラーを保持。内径範囲:7.937 → 863.600 mm。外径範囲:31.991 → 1060.000 mm。シングルコーン及びカップ
用途主な用途には、車両のフロントホイール、差動 / ピニオン構成、コンベアロール、工作機械のスピンドル、トレーラーのホイールなどがあります。 材質ケージ:鋼 幅(mm)レース:14.73 タイプローラーベアリング:テーパー/ボア:パラレル/エンド:シール 材質(ローラー部)スチール 材料メタル 行数1 許容荷重(N)静:74200 外径(mm)73.43 アズワン品番63-7047-21 内径(mm)41.27
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

。テーパーローラーベアリング - TS ( Tapered Single )メートル系 このベアリングは、最も基本的で最も広く使用されているタイプのテーパーローラーベアリングです。コーン(内側リング)アセンブリ及びカップ(外側リング)という分離可能な2つの主要部品で構成されています。主にシャフト上の向き合ったペアとして装着されます。 特長と利点: メトリック 一体型打ち抜きスチールケージでコーンのローラーを保持 内径範囲: 7.937 → 863.600 mm 外径範囲: 31.991 → 1060.000 mm シングルコーン及びカップ 製品用途の情報 主な用途には、車両のフロントホイール、差動 / ピニオン構成、コンベアロール、工作機械のスピンドル、トレーラーのホイールなどがあります
仕様●内径:20mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:15.25mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:33000N●行数:1●コード番号:193-0989 アズワン品番65-8019-37
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります