3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状B1 全長(mm)22 歯幅(mm)12 モジュール1 圧力角(°)20(並歯) ねじれ角(°)45 ハブ長さL(mm)10
1個
1,298 税込1,428
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードコンタクト、青POM ギアシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 トラスコ品番116-0875 材質青色ポリアセタール樹脂 形状B1 歯数80 全長(mm)12 歯幅(mm)5 モジュール0.8 ハブ外径(Φmm)50 歯先円直径(mm)Φ65.6 基準円直径(Φmm)64 ハブ長さL(mm)7 穴径(mm)Φ5
1個
3,798 税込4,178
13日以内出荷

フードコンタクト 青POM ギアシリーズ 青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 仕様TipDistance:11.71 トラスコ品番115-8271 材質青色ポリアセタール樹脂 歯数20 全長(mm)14.53 歯幅(mm)4.3 モジュール1 角度(°)歯先:493 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)16 歯先円直径(mm)Φ21.41 基準円直径(Φmm)20 ハブ長さL(mm)9 寸法ds(Φmm)11.83 穴径(mm)Φ5 歯数比1:1 組立距離(mm)21 穴長さ(mm)13
1個
1,598 税込1,758
13日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります