絞り込み
ブランド
- EVN
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,539)
- IKO(日本トムソン)(7,888)
- NSK(日本精工)(6,734)
- SMC(6,373)
- Optibelt(2,708)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,631)
- RS PRO(2,144)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
- 椿本チエイン(1,791)
- KANA(片山チエン)(1,561)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,450)
- オリエンタルモーター(1,102)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,068)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

緩み止めナット 機械構造用炭素鋼
EVN¥8,598~税込¥9,458~1個9日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締付等に。材質機械構造用炭素鋼
緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材
EVN¥2,398~税込¥2,638~1個9日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締付等に。材質一般機械構造用圧延鋼材
精密ロックナット
EVN¥7,998~税込¥8,798~1個19日以内出荷直角度は5/1000です。用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅
緩み止めナット ステンレス(SUS304)
EVN¥14,980~税込¥16,478~1個19日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締付等に。材質ステンレス(SUS304)
精密ロックナット
EVN¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷直角度は5/1000です。用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。トラスコ品番444-2652材質ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅ねじ寸法M25×1.5総幅(mm)12外径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材
EVN¥659税込¥7251個翌々日出荷振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。トラスコ品番365-0383ねじ寸法M40×1.50総幅(mm)11.2外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
EVN SPプーリー SPZ 溝1
EVN¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番380-7118材質ねずみ鋳鉄溝数1RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)250図面番号2
SPプーリー SPB 溝数4
EVN¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2517用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-4027材質ねずみ鋳鉄溝数4適合ベルトB、BX、SPBデータム径(mm)150図面番号26
プーリー溝ゲージ リブベルト用
EVN¥11,698税込¥12,8681式33日以内出荷各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。仕様●適合ベルト:PH、PJ、PK、PL、PM●枚数(枚):10●10枚組1式●材質/仕上:スチール●原産国:ドイツ●コード番号:387-8495アズワン品番67-5640-18
BTVブッシング
EVN¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷質量(kg)5.3軸穴径(mm)55寸法L(mm)90呼びM14×40寸法D(mm)130締付トルク(N・m)98許容伝達トルク(N・m)4900セットスクリュー本数3
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品