メカニカル部品 :「アクチュエータ 小型」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DOBOT MG400用フランジ付ハンド。小型で柔軟な設置。高い作業速度。正確な力制御
用途DOBOT MG400用ハンド 仕様●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●繰返し制度(mm):±0.02●開閉時間(秒):0.3/0.3●駆動方法:高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオン●騒音放射:60db未満 ストローク(mm)10 寸法(mm)グリッパ:89×30×18 質量(kg)0.155 定格電圧(V)DC24±10% 定格電流(A)0.1 推奨環境0~40℃ 爪数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.39MB) 取扱説明書取扱い説明書(0.85MB) IP等級IP40 ピーク電流(A)0.22 把持力(N)6~15
1個
127,600 税込140,360
18日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります