メカニカル部品 :「固定信号用ケーブル」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5芯+2対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.9、【編組シールド】5.4 記号MIX9C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0461) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC 構成【ドレン線】7/0.18 芯数A:2体、B:5芯 難燃性VW-1相当 色(絶縁体)A:緑、灰、B:橙、黄 配線方式固定 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下 シース厚(mm)0.75 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54 絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)7 導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.5 耐電圧(V/min)A.C500
1巻(5m)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6芯+3対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル 仕様【ナンバリング】B:絶縁体上に数字マークをマーキングする ピッチ(mm)【対撚り】A/白×赤:20、白×黒:14、黒×赤:17 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【集合撚り】5.5、【編組シールド】6.1 記号A66L-0001-0286(ナンバリング) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC 構成【対撚り】A:白×赤、白×黒、黒×赤、【編組シールド・ドレン線】編組シールド下に錫メッキ軟銅線(12/0.18)を、1条添える 芯数A:6芯、B:3対 伸び(%)【絶縁体】100以上、【シース】100以上 難燃性VW-1相当 素線径(mm)【編組シールド】0.12 引張強度(MPa)【絶縁体】10.3以上、【シース】10.3以上 色(絶縁体)A:白、赤、黒、B:赤、黒 配線方式固定 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)A:0.20、B:0.28 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:38.7以下 シース厚(mm)1 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.93 絶縁体外径(mm)A:0.94、B:1.50 シース外径(Φmm)8.5 導体断構成(本/mm)A:7/0.1、B:20/0.18 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18 耐電圧(V/min)A.C500
1巻(5m)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.4、【編組シールド】5.0 記号MIX7C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0491) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC 構成【ドレン線】7/0.18 芯数A:5芯、B:1対 難燃性VW-1相当 色(絶縁体)A:緑、黄、B:橙 配線方式固定 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下 シース厚(mm)0.6 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54 絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)6.3 導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18 耐電圧(V/min)A.C500
1巻(5m)ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】A:2.0、【集合撚り】4.0、【編組シールド】4.7 記号MIX7C(0.18SQ、0.3SQ)HRV-SV(0481) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC 構成【2コ撚り】赤×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】7本/0.18mm 芯数A:1体、B:5芯 難燃性VW-1相当 素線径(mm)【編組シールド】0.13 色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、緑 配線方式固定 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)A:0.23、B:0.26 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:65以下 シース厚(mm)0.8 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.74 絶縁体外径(mm)A:1.0、B:1.25 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)6.4 導体断構成(本/mm)A:7/0.18、B:12/0.18 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.3 耐電圧(V/min)A.C500
1巻(5m)ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります