1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRFK0.5-300J SRFK取付穴加工ラック モジュール0.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール0.5 歯数191 歯幅(mm)5 材質S45C 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 形状RA 全長A(mm)300.02 高さ(C)(mm)12 寸法F(mm)15.01 寸法E(mm)5.5 穴数4 圧力角(°)20 寸法G(mm)90 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 (相当品) 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)5 かみあい高さD(mm)11.5 使用ねじM3
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります