SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SMマイタ 20マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
歯数20種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
SMA完成マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)当日出荷から9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SMB完成マイタKHK(小原歯車工業)当日出荷から4日以内出荷
歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
SMマイタ 25マイタKHK(小原歯車工業)当日出荷から翌日出荷
歯数25種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
SUM ステンレスマイタKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)当日出荷から7日以内出荷
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
PMプラスチックマイタ 25マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
歯数25種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
PMプラスチックマイタ 20マイタKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
歯数20種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
SMC完成マイタKHK(小原歯車工業)当日出荷から翌々日出荷
歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3歯幅E(mm)30材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削ボス長F(mm)15全長G(mm)45歯切基準面穴
SSCP平歯車KHK(小原歯車工業)翌日出荷から3日以内出荷
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別平歯車材質S45C形状S1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
KHK 完成マイタKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
KHK ステン平歯車KHK(小原歯車工業)当日出荷から7日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
SMS スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)翌日出荷から8日以内出荷
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)翌日出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削公差AH7
KHK ラックKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)当日出荷から7日以内出荷
・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。
KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)当日出荷から7日以内出荷
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
KHK 融着歯車KHK(小原歯車工業)当日出荷から7日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります