メカニカル部品 :「M20 1.5」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール1.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1.5 種別歯研ウォーム 材質S45C 形状W1 質量(kg)0.12 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1.5 ねじれ右方向 材質S45C 表面処理研削部以外黒染 付属品止めねじ 種別歯研ウォーム 形状W1K 質量(kg)0.12 ねじM4 寸法S(mm)5 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 2級(相当品) 歯直角圧力角20度 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 歯切基準面 穴径L(Φmm)10 ボス径M(Φmm)20 基準円直径N(Φmm)25 歯先円直径O(Φmm)28 歯幅P(mm)30 全長R(mm)40 公差LH7 ボス長Q(mm)10
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUWステンレスウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1.5 ねじれ右方向 材質SUS303 付属品止めねじ 種別ウォーム 寸法S(mm)5 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級(相当品) 歯直角圧力角20度 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 ボス径M(Φmm)20 基準円直径N(Φmm)25 歯先円直径O(Φmm)28 歯幅P(mm)30 全長R(mm)40 公差LH7 ボス長Q(mm)10
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SWウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ 材質ステンレス ねじれ方向R
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別ウォームギヤ 材質S45C ねじれ方向R
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUW ステンレスウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
種別ウォーム 材質SUS303 ねじれ右方向
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SW ウォーム(Jシリーズ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。 最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。 メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 熱処理なし 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削(転造) 歯車基準断面歯直角 歯切基準面穴(H7)
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1540種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール1.5 歯数50 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)0.63 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:9 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×20 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります