絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • 三木プーリ(163)
  • 中央精機(111)
  • KANA(片山チエン)(78)
  • 協育歯車(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • フリーベアコーポレーション(7)
  • 椿本チエイン(4)
  • エイテック(ATEC)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「T溝」の検索結果

関連キーワード
  • t溝
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUKB組付平歯車PSUKB KHK(小原歯車工業)SUKB組付平歯車PSUKBKHK(小原歯車工業)
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
ナイロン製の歯車にステンレスのボスを固定しており、確実な締結が可能です。
用途動力伝達用歯車用。付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。、ねじ穴が長い一部製品には座グリ加工を施しています。トラスコ品番255-7778材質MC901(ボス部 SUS303)形状S1KBK歯数60全長(mm)45直径(Φmm)基準円:180、歯先円:186歯幅(mm)30タイプタップ:M6公差穴径:H7モジュール3ボス径(Φmm)100歯面仕上げ切削穴径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3ボス長さ(mm)15
焼入平歯車SSA1.5 KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA1.5KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。トラスコ品番255-7143材質S45C形状S5K歯数60全長(mm)15歯幅(mm)15公差(穴径)H7モジュールm1.5歯先円直径(mm)93基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削穴径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3
焼入平歯車SSA Jシリーズ KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA JシリーズKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。トラスコ品番256-8223材質S45C形状S5K歯数18全長(mm)50歯幅(mm)50穴径(Φmm)28モジュールm5歯先円直径(mm)100基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3穴径公差(mm)H7
焼入平歯車SS1.5 KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SS1.5KHK(小原歯車工業)
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。材質S45C全長(mm)25歯幅(mm)15モジュールm1.5歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)10
焼入平歯車SS6 KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SS6KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。トラスコ品番256-6456材質S45C形状S1K歯数24全長(mm)88歯幅(mm)60公差(穴径)H7モジュールm6ボス径(Φmm)120歯先円直径(mm)156基準円直径(Φmm)144歯面仕上げ切削タップサイズM12穴径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)18×4.4ボス長さ(mm)28
ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業)ギヤカップリング内筒KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
チェーンカップリング等に比べて、取付け、取り外しが簡単です。歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。
用途動力伝達用歯車用。トラスコ品番255-3108材質S45C形状T2K歯数40全長(mm)55質量(kg)1.66歯幅(mm)15材質(本体)S45C穴径(Φmm)20モジュールm2ボス径(Φmm)70表面処理黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)84熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯(クラウニング)基準円直径(Φmm)80歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.4~0.6タップサイズM8穴径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)10×3.3ボス長さ(mm)40

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品