KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)5日以内出荷から6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)当日出荷から6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)3日以内出荷から13日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)翌日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)当日出荷から10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)当日出荷から7日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)翌日出荷から8日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
AG ウォームホイール モジュール2.5KHK(小原歯車工業)3日以内出荷から4日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27
歯研平歯車 SSG -EKHK(小原歯車工業)6日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
耐水インバータエクセン税込¥538,780¥489,800
金具椿本チエイン税込¥35,178¥31,980