2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2.5 ねじれ右方向 材質S45C 表面処理研削部以外黒染 種別歯研ウォーム 形状W3K 寸法S(mm)8.5 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3 形 並歯 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 ボス径M(Φmm)30 基準円直径N(Φmm)37 歯先円直径O(Φmm)42 歯幅P(mm)45 ボス長Q(右)(mm)17 全長R(mm)65 ボス長Q'(左)(mm)3
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります