メカニカル部品 :「cod」の検索結果

特価
本日8月25日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコーディア(ecodear)LED投光器高天井灯
IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外を問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。初期導入費用も1年で償却可能です。吊り下げるだけの簡単取付です。落下防止ワイヤー付属しています。投光器アーム仕様で屋外投光器利用も可能です。アーム可動範囲は最大180°です。
用途倉庫や看板の照明として多彩な取り付け用に。 電源(V)AC 90~305 発光色昼白色 光源LED 寿命球:65000時間
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコーディア(ecodear)LED投光器 FH-255sシリーズ
タフなボディで切削油環境も可能です。大好評の投光器80Wに超低温F4級対応仕様が追加されました。1点留め2点留めに対応する取付本体アームです。アームの可動範囲は最大180°です。内圧調整弁付です。
用途倉庫や屋外看板の照明として多彩な取り付け用に。 適合相当水銀灯(W):400 トラスコ品番660-8719 幅(mm)300 高さ(mm)55 奥行(mm)245 電源(V)AC 90~305 消費電力(W)85 定格電圧(V)AC90~305(50/60Hz) 寿命球:65000時間 光源色昼白色 配光角度(°)108 明るさ(Lm)15020
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング