メカニカル部品 :「モータ 1.5Kw」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質(放熱板)Al 種類サーボモーター 保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く) 電源交流 定格連続 モータータイプシリンダタイプ 絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと) 寿命(ブレーキ)1000万回以上 保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃ 耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向 使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと) 絶縁階級F種 耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回 雰囲気腐食性ガスなどがないこと 耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000 バックラッシュ±1 °
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

タイプ低慣性 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

タイプ中慣性 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

omron(オムロン)MC サーボ R88M-K
種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流
1個
特価
149,800 税込164,780
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります