8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ1Sサーボシステム サーボドライバ、 通信タイプ 種類サーボドライバ 電源交流 通信方式EtherCAT通信タイプ
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
2,878 税込3,166
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

omron(オムロン)MC サーボ R88D
種類ACサーボドライバ 電源交流
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

保護構造盤内蔵型 適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14 耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間 絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと) 保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと) 耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可) 使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと) 雰囲気腐食性ガスなどがないこと
1台
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります