コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
1台
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ファン-
1台
¥7,998~
税込¥8,798~
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
1台
¥9,898~
税込¥10,888~
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1台
¥8,698~
税込¥9,568~
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
仕様アラームあり
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMR
定格電圧(V)単相、三相200-240
取付角寸法(mm)180
フレーム厚さ(mm)65
1個
¥34,980
税込¥38,478
13日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ
適合[ギヤヘッド]GN-k
質量(kg)0.3
種類インダクションモーター
極数4
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.07
コンデンサ容量(μF)0.35
温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)
モーター取付角寸法(mm)42
シャフト形状GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)42
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
起動トルク(mN・m[gfcm])7
定格トルク(mN・m[gfcm])8
配線方式リード線
ファン-
定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
1個
¥6,298
税込¥6,928
26日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
NBK ガンコ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥24,749
¥22,499
NBK ガンコ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥25,519~
¥23,199~
NBK キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥4,476~
¥4,069~
NBK キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥1,528~
¥1,389~
NBK MATCH
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥226,599~
¥205,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥432,299~
¥392,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥35,969~
¥32,699~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥103,289~
¥93,899~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥145,199~
¥131,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥58,629~
¥53,299~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥123,199
¥111,999
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥207,899~
¥188,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥254,099
¥230,999
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥32,669~
¥29,699~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥578,599~
¥525,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥115,499~
¥104,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥336,599~
¥305,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥140,799~
¥127,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥185,899~
¥168,999~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。