メカニカル部品 :「ACモーター」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オリエンタルモーターWK2シリーズ ACモーター
タイプリード線 使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40) シリーズWK2 モーターインダクションモーター 保護等級IP20 使用湿度範囲85%以下(結露なきこと) 耐熱クラス130(B)
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 コンデンサの種類内蔵
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

オリエンタルモーターACモーター
仕様●コンデンサ:品名: CH160CFAUL2、容量: 16 μF、定格電圧: 250 VAC●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 315 mN・m / 1250 r/min、単相100 V / 60 Hz: 270 mN・m / 1450 r/min●起動トルク (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 300 mN・m、単相100 V / 60 Hz: 260 mN・m●電圧 / 周波数 / 電流:単相100 V / 50 Hz / 0.91 A、単相100 V / 60 Hz / 1.09 A 付属品モーター:コンデンサ、コンデンサキャップ 質量(kg)2.5 タイプリード線 出力(W)40 取付角寸法(mm)90 過熱保護装置サーマルプロテクタ(自動復帰型) 時間定格30分
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターインダクションモーター 取付角寸法(mm)70
1個
11,980 税込13,178
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターインダクションモーター 取付角寸法(mm)80
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターインダクションモーター 取付角寸法(mm)60
1個
10,980 税込12,078
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターレバーシブルモーター 取付角寸法(mm)70
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターレバーシブルモーター 取付角寸法(mm)60
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターレバーシブルモーター 取付角寸法(mm)80
1個
6,990 税込7,689
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターインダクションモーター 取付角寸法(mm)90
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターレバーシブルモーター 取付角寸法(mm)90
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1380種類の商品があります)

1個
9,098 税込10,008
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1台ほか
45,980 税込50,578
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2Sシリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2S モーターインダクションモーター 取付角寸法(mm)90
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
15日以内出荷

1台
119,000 税込130,900
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2Sシリーズ ACモーター
タイプ端子箱付 極数4 シリーズK2S モーターインダクションモーター 取付角寸法(mm)80
1個
9,590 税込10,549
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式ケーブル付 コンデンサの種類外付け
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2ユニット用モーター ACモーター
極数4極 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.25/0.27/0.29/0.30 電源電圧三相220/230/240 V 適合本体シリーズ名KⅡシリーズ 共用機種名インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状丸シャフトタイプ 識別記号3 回転速度(r/min)1400/1680 起動トルク(N・m)0.26/0.4 定格トルク(mN・m)230/275 設置条件端子箱付 適合モーター三相高効率モーター
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

オリエンタルモーターK2ユニット用モーター ACモーター
極数4極 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.33/0.37/0.38 電源電圧三相220/230/240 V 適合本体シリーズ名KⅡシリーズ 共用機種名インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状丸シャフトタイプ 回転速度(r/min)1400/1670 起動トルク(N・m)0.5/0.6 定格トルク(mN・m)350/410 適合モーター三相高効率モーター
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
特価
29,800 税込32,780
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
シャフト中空軸 モータータイプギヤヘッド 摘用GU歯切(60・90W用) ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸 モータータイプギヤヘッド 摘用GN歯切(40W用) ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります