メカニカル部品 :「a4 箱」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプパワーコントローラー付 出力(kW)(使用定格5分):0.010/0.013・ (使用定格連続)0.003/0.0022 種類トルクモーター 電圧(V)100 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプパワーコントローラー付 出力(kW)0.01 種類トルクモーター 電圧(V)100 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

モーター取付角寸法(mm)80 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)2 ケーブル径(Φmm)10.9
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)20 ケーブル径(Φmm)10.9
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)1 ケーブル径(Φmm)10.9
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)3 ケーブル径(Φmm)10.9
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)5 ケーブル径(Φmm)10.9
1個
4,898 税込5,388
40日以内出荷

オリエンタルモーター接続ケーブル
種類KIIシリーズ 端子箱付タイプ(電磁ブレーキ付を除く)モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)10 ケーブル径(Φmm)10.9
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷

1台
7,698 税込8,468
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
種類インダクションモーター 電流(A)0.3 コンデンサ容量(μF)1.5 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 起動トルク(mN・m[gfcm])100 配線方式端子箱付 定格回転速度(min-1[r.p.m])1500
1台
7,698 税込8,468
45日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります