絞り込み
ブランド
- 日本ニューティーシー
- モノタロウ(94)
- 三木プーリ(19,139)
- SMC(8,786)
- IKO(日本トムソン)(8,197)
- NSK(日本精工)(7,216)
- NTN(エヌティーエヌ)(3,793)
- 住友重機械工業(3,546)
- NACHI(不二越)(2,965)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,793)
- Optibelt(2,734)
- RS PRO(2,593)
- エスコ(2,248)
- 椿本チエイン(2,111)
- オリエンタルモーター(1,993)
- 新井製作所(1,832)
- KANA(片山チエン)(1,763)
- 黒田精工(1,658)
- 伊東電機(1,632)
- コノエ(1,466)
- 中央精機(1,348)
- ブランドをもっと見る
特価

サーボモータA410
日本ニューティーシー¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷各種ラジコンやロボット用として利用されているサーボモータです。 マイコンの学習用にも最適です。 パルス幅制御1.5m/sのアナログサーボモータです。質量(g)40制御方式パルス幅制御 1.5m/sec ニュートラル速度0.15sec(6.0V 時)配線方式オレンジ(PWM入力)、赤(5V)、茶(GND)無負荷電流(mA)180トルク値(kg/cm)4.3(6.0V 時)モータ種類アナログサーボモーター動作電圧(V)4.8~6.0
ステッピングモータ駆動モジュール
日本ニューティーシー取扱停止中ステッピングモータを制御するモジュールです。 半固定抵抗を調整して、モータに流れる電流量の調節が可能 ステッピングモータを最大2個接続して駆動可能 10ピンケーブルで12V電源供給コネクタ連結 それぞれ最大3Aまでの駆動が可能外形寸法(mm)63.3×50.6対応モータステッピングモータ 1.7kgクラス【SE-SM243】
ステッピングモータ(1.7kgクラス)
日本ニューティーシー取扱停止中定電流ユニポーラ制御・2相励磁方式のステッピングモータです。 ステッピングモータ駆動モジュール(AM-CS2P)を使用しAVR MEGA 128 開発ボード(AB-M128PRO-A)と接続しコントロールします。質量(g)200定格電圧(V)4.1定格電流(A)0.95抵抗4.2Ω ±10%最大トルク静止:1.7kg・cmトルク(gcm)ディテント:230ロータイナーシャ(g・m2)33インダクタンス(mH)2.6 ±20%ステップ角度1.8°/ STEP
ステッピングモータマイクロステップモジュール
日本ニューティーシー取扱停止中マイクロステップドライバー駆動モジュールです。 半固定抵抗を調整して、モータに流れる電流量の調整が可能です。 ステッピングモータを最大2個駆動可能。 ステッピングモータの正転と逆転の切り替えやモータステップの変更をコントロールします。 10ピンケーブルで12V電源供給コネクタを連結 Enableピンでモータ駆動部動作制御外形寸法(mm)63.3×50.6
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品