メカニカル部品 :「エイプ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 同芯軸タイプ CRシリーズ
価格を抑えたバックラッシ30分の経済性重視タイプ。 50~750WのTYPE-3に対応。(モータマッチング表をご覧下さい) 減速比は5・12・20の3種類。 出力軸は、ストレート軸キー溝無しのみ。 高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施。 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)
「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。 振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。
変速機タイプ遊星ギア 取付方式フランジ取付 タイプ延長軸出力 フランジタイプTYPE3
1個
64,980 税込71,478
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります