標準スプロケット 25B形KANA(片山チエン)(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
標準スプロケット 35B形KANA(片山チエン)(4件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット 35AKANA(片山チエン)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)3日以内出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
スプロケット 50AKANA(片山チエン)当日出荷から8日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
スプロケット410KANA(片山チエン)(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
スプロケット NK40-2BKANA(片山チエン)翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
シングルダブルスプロケット 35SDKANA(片山チエン)翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数2チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ SUS35B~KANA(片山チエン)3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK35B13~KANA(片山チエン)3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
スプロケット K35BKANA(片山チエン)翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK15B~KANA(片山チエン)3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2種類スプロケット列数1チェーンNo.15
標準スプロケットB形 NK35BKANA(片山チエン)翌々日出荷
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-0877材質機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、削出仕様形状削出仕様歯数32外径(mm)102スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)下穴:11適合チェーンNo.35
スプロケット K40BKANA(片山チエン)当日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
カナロックKANA(片山チエン)3日以内出荷
KPL201形はインナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、広範囲の軸交差に対応でき、ボス径の小さいスプ
ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/(h6,js6,k6,m6)までです。
材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ K40B10~KANA(片山チエン)3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
耐水インバータエクセン税込¥538,780¥489,800
金具椿本チエイン税込¥35,178¥31,980