メカニカル部品 :「チェーン 1.5m」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(1.5m)ほか
1,275 税込1,403
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン140-2
ピッチ(mm)44.45 ユニットリンク数34 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5141 質量(kg)21.36 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)25.4 列数2 ピン形式割ピン形 チェーンNo.140 ローラ外径D(Φmm)25.4 アズワン品番64-7415-43 破断強度(kN)210.80 最大許容張力(kN)80.42
1本
36,980 税込40,678
16日以内出荷

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン200-2
ユニットリンク数24 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5147 質量(kg)47.385 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)63.5 リンク内幅(mm)38.1 列数2 ピン形式CP ピン径(Φmm)19.86 ローラ外径D(Φmm)39.68 アズワン品番64-7415-78 破断強度(kN)941.4 最大許容張力(kN)143.18
1本
95,700 税込105,270
16日以内出荷

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン160-2
ピッチ(mm)50.8 ユニットリンク数30 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5144 質量(kg)28.59 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)31.75 列数2 ピン形式割ピン形 チェーンNo.160 ローラ外径D(Φmm)28.57 アズワン品番64-7415-58 破断強度(kN)539.4 最大許容張力(kN)105.92
1本
46,880 税込51,568
16日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります