17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1247
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1245
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています。
用途傷の付きやすい品物の搬送に ホイール直径(Φmm)48 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製黒ゴムライニング 耐荷重(kg)10/ホイール1個 ホイール幅(mm)12
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ローラパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用。
用途アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの荷物の積み下ろし作業に最適です。 トラスコ品番858-2548 材質フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。 質量(kg)8 材質(ローラー部)アルミ 2018年トラスコ掲載ページ8 1279
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷

アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。
ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)アルミ 2018年トラスコ掲載ページ8 1279
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ8 1266
1脚
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ8 1266
1脚
25,980 税込28,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1249
1脚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
2018年トラスコ掲載ページ8 1249 材質スチール
1脚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1248
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。中荷重用でピッチ50から選定できます。フレームに[70を使用しています。
ローラー径(Φmm)48.6 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1246
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1244
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

極小物品の搬送に最適。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ6を使用し、小径ローラーにもかかわらず、堅牢な作りになっています。
材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール 材質(ローラー部)アルミ 2018年トラスコ掲載ページ8 1279
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量用に適しています。 Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。
用途重量物の搬送に ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール 耐荷重(kg)40/ホイール1個 ホイール幅(mm)9
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Φ25mmスチール製プレスホイールを使用しています。
用途工程間の部品の搬送異形な品物の搬送に 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)25 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール 耐荷重(kg)7/ホイール1個 ホイール幅(mm)7.2
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。
用途傷の付きやすい品物の搬送に ホイール直径(Φmm)48 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング 耐荷重(kg)10/ホイール1個 ホイール幅(mm)12
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 ピッチ(mm)75 材質(ローラー部)スチール
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります