・高い近赤外線感度
可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。
より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。
・高画質
130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。
・USB2.0 インターフェイス採用
PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。
・小型・軽量
小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。
また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。
・ROI(Region Of Interest)機能
CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。
任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)110
種類カメラ本体
電源電圧USBポートより給電
センサー浜松ホトニクス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
シャッターグローバル
検出波長380~1000nm
撮像素子CMOSセンサ
カラーモードカラー
画素数130万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024
フレームスピード(fps)8
レンズマウントCマウント
撮像画積(mm)9.427×7.578
1台
¥139,800~
税込¥153,780~
19日以内出荷から22日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
NBK ガンコ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥24,749
¥22,499
NBK ガンコ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥25,519~
¥23,199~
NBK キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥4,476~
¥4,069~
NBK キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥1,528~
¥1,389~
NBK MATCH
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥226,599~
¥205,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥432,299~
¥392,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥35,969~
¥32,699~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥103,289~
¥93,899~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥145,199~
¥131,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥58,629~
¥53,299~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥123,199
¥111,999
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥207,899~
¥188,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥254,099
¥230,999
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥32,669~
¥29,699~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥578,599~
¥525,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥115,499~
¥104,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥336,599~
¥305,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥140,799~
¥127,999~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。