53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
協育歯車平歯車 S30B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.3 材質C3604B(快削黄銅棒) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S50B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.5 材質C3604B(快削黄銅棒) 歯幅(mm)2 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.5 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
1個
599 税込659
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

協育歯車平歯車S1S
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質S45C(機械構造用炭素鋼) モジュール1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80SU
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S2S
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール2 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
629 税込692
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80S
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 付属品セットスクリュー 形状B1 全長(mm)18 歯幅(mm)8 圧力角(°)20 歯形並歯 ハブ長さL(mm)10 歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S50SU
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.5 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80D
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
1個
619 税込681
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.5 材質ポリアセタール(白色) セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
1個
679 税込747
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S1D
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール1 材質ポリアセタール白色(機械加工用)
1個
699 税込769
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

協育歯車平歯車S75B
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 セット内容セットスクリューが1個付いてます。 材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板) モジュール0.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S75S
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.75 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
1個
619 税込681
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。 材質S45C(機械構造用炭素鋼)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

協育歯車平歯車S1D
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番158-1897 材質ポリアセタール白色(機械加工用) 形状B1 歯数100 全長(mm)14 歯幅(mm)6 穴径(Φmm)8 モジュール1 ハブ外径(Φmm)30 歯先円直径(mm)Φ102 基準円直径(Φmm)100 ハブ長さL(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

協育歯車平歯車S80B
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 形状B1 全長(mm)14 歯幅(mm)5 モジュール0.8 ハブ長さL(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協育歯車平歯車S50D
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番158-0382 セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス) 材質ポリアセタール(白色) 形状B1 歯数20 全長(mm)8 歯幅(mm)3 穴径(Φmm)3 モジュール0.5 ハブ外径(Φmm)8 歯先円直径(mm)Φ11 基準円直径(Φmm)10 ハブ長さL(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじM2-M3 取付ねじls3
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

協育歯車平歯車S50S
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 付属品セットスクリュー×2 トラスコ品番158-1905 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 形状B1 歯数30 全長(mm)16 歯幅(mm)8 穴径(Φmm)5 モジュール0.5 ボス径(Φmm)12 ハブ外径(Φmm)12 歯先円直径(mm)Φ16 基準円直径(Φmm)15 ハブ長さL(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじM2-M3 取付ねじls4
1個
799 税込879
翌々日出荷

協育歯車平歯車 S1DB
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール1 材質ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B) 付属品セットスクリュー 形状Bm 全長(mm)20 歯幅(mm)10 圧力角(°)20 歯形並歯 ハブ長さL(mm)10 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級 取付ねじMM4 取付ねじls4
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 モジュール1.5 歯数20 材質C6191BEアルミニウム青銅 仕様【ウォームのねじれ方向および条数】L2 トラスコ品番149-4821 形状1B 全長(mm)25 質量(kg)0.11 歯幅(mm)15 穴径(Φmm)8 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)25 歯形並歯 歯数比10 ピッチ円直径d(Φmm)30
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

協育歯車平歯車S80SU
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番161-5500 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 形状B1 歯数45 全長(mm)14 歯幅(mm)5 穴径(Φmm)6 モジュール0.8 ハブ外径(Φmm)18 歯先円直径(mm)Φ37.6 基準円直径(Φmm)36 ハブ長さL(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじM2-M4 取付ねじls4
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

協育歯車平歯車S75S
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 付属品セットスクリュー×1 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 形状B1 全長(mm)15 穴径(Φmm)6 モジュール0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじMM4
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協育歯車平歯車S1DB
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 セット内容セットスクリューが1個付いてます。 材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B) 形状Bm 全長(mm)20 歯幅(mm)10 モジュール1 ハブ長さL(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじMM4 取付ねじls4
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協育歯車平歯車S50S
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 付属品セットスクリュー×2 トラスコ品番158-0409 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 形状B1 歯数48 全長(mm)13 歯幅(mm)5 穴径(Φmm)5 モジュール0.5 ボス径(Φmm)15 ハブ外径(Φmm)15 歯先円直径(mm)Φ25 基準円直径(Φmm)24 ハブ長さL(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじM2-M3 取付ねじls4
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

協育歯車平歯車S30B
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板) 形状B1 全長(mm)8 歯幅(mm)2 穴径(Φmm)3 モジュール0.3 ハブ外径(Φmm)10 ハブ長さL(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじMM3 取付ねじls3
1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協育歯車ウォームホイール
RoHS
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。 形状1B 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 材質C3604B(快削黄銅棒) 付属品セットスクリュー 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S2.5S
小型精密歯車です。 追加工がしやすい平歯車です。 品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール2.5 形状B1 全長(mm)45 歯幅(mm)25 圧力角(°)20 歯形並歯 ハブ長さL(mm)20
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協育歯車平歯車S1SU
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 形状B1 全長(mm)16 モジュール1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

協育歯車平歯車S75SU
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 形状B1 全長(mm)15 歯幅(mm)8 穴径(Φmm)6 モジュール0.75 ハブ長さL(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじMM4 取付ねじls3.5
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協育歯車平歯車S50SU
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質SUS304(ステンレス鋼棒) モジュール0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S75SU
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.75 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 モジュール1.5 歯幅(mm)15 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 モジュール2 材質CAC702アルミニウム青銅鋳物 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

協育歯車ホイール
RoHS
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。 材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE) 形状1B 全長(mm)18 歯幅(mm)10 モジュール1 歯形並歯 ハブ長さL(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール0.8 ねじれ 歯幅b(mm)6 材質ポリアセタール 条数R1 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール1 ねじれ 歯幅b(mm)10 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 全長l(mm)18 歯形並歯
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール1 歯幅b(mm)10 材質CAC702 圧力角(°)20 全長l(mm)18 歯形並歯
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール0.5 ねじれ 歯幅b(mm)5 材質黄銅 条数R1 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります