メカニカル部品 :「高周波」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用。 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 形状B1 歯数26 ハブ長さL(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじれ方向R
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協育歯車ヘリカル H1S
歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用 モジュール1 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 形状B1 全長(mm)22 歯幅(mm)12 圧力角(°)20 歯形並歯 ねじれ角(°)45 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用 モジュール1.5 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 形状B1 全長(mm)25 歯幅(mm)15 圧力角(°)20 歯形並歯 ねじれ角(°)45 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

協育歯車傘歯車
追加工がしやすいかさ歯車です。 品番末尾Hは、歯部高周波焼入品です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器などに使用。 種別かさ歯車
1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220 アズワン品番67-2341-18
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

。品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207 アズワン品番67-2341-17
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

協育歯車平歯車 S2.5S
小型精密歯車です。 追加工がしやすい平歯車です。 品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール2.5 形状B1 全長(mm)45 歯幅(mm)25 圧力角(°)20 歯形並歯 ハブ長さL(mm)20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)
用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用 材質SCM440(クロムモリブデン鋼) 仕様バックラッシ量30μ以下の設定可能 圧力角(°)20 ねじれ角(°)35 歯車精度JISB17041級
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 材質SCM440(クロムモリブデン鋼) 仕上歯部高周波焼入 圧力角(°)20 ねじれ角(°)35 歯数比1:1 歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ベベルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

協育歯車傘歯車
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール3 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール4 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール4 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります