伝導部品 (35)
カテゴリ: メカニカル部品
ブランド: 協育歯車
すべて解除
モジュール 0.5
種別 平歯車
材質 ポリアセタール
付属品 セットスクリュー2個
ねじ寸法M 2-M3
歯形 並歯
精度(セット差)(μm) JIS B 1702-1(ISO) 9級
精度等級 JIS B 1702-1(ISO) 9級
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 829~
税込 ¥ 912~
当日出荷 から 6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 1,898
税込 ¥ 2,088
5日以内出荷
CADデータあり
モジュール 0.5
種別 マイタギヤ
材質 S45C
減速比 1
RoHS指令(10物質対応) 対応
CADデータあり
モジュール 0.5
種別 平歯車
材質 黄銅
圧力角(°) 20
歯形 並歯
精度等級 JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
¥ 339~
税込 ¥ 373~
当日出荷 から 14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
CADデータあり
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール 0.5
種別 平歯車
材質 SUS304
圧力角(°) 20
歯形 並歯
精度等級 JIS B 1702-1 (ISO)9級
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 1,298~
税込 ¥ 1,428~
5日以内出荷 から 47日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール 0.75
種別 平歯車
材質 S45C
圧力角(°) 20
歯形 並歯
精度等級 JIS B 1702-1 (ISO)8~9級
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 569~
税込 ¥ 626~
当日出荷 から 7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール 1.5
材質 S45C
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 479~
税込 ¥ 527~
5日以内出荷 から 14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(365種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール 0.5
種別 平歯車
材質 S45C
圧力角(°) 20
歯形 並歯
精度等級 新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 629~
税込 ¥ 692~
当日出荷 から 7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール 0.5
材質 機械構造用炭素鋼(S45C)
圧力角(°) 20
歯形 並歯
歯車精度 JISB1702-1(ISO)8~9級
1個
¥ 599~
税込 ¥ 659~
当日出荷 から 翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール 0.5
材質 C3604B(快削黄銅棒)
歯幅(mm) 2
圧力角(°) 20
歯形 並歯
歯車精度 JISB1702-1(ISO)9級
1個
¥ 359~
税込 ¥ 395~
当日出荷 から 翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール 0.8
ねじれ 右
歯幅b(mm) 6
材質 C6191BE、CAC702
種別 ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 2,398~
税込 ¥ 2,638~
当日出荷 から 5日以内出荷
CADデータあり
モジュール 0.5
種別 マイタギヤ
材質 黄銅
減速比 1
JIS等級 4
1個
¥ 1,498
税込 ¥ 1,648
当日出荷 から 5日以内出荷
CADデータあり
1個
¥ 13,980~
税込 ¥ 15,378~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
CADデータあり
減速比 1
形状 LB
バックラッシ 15
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 21,980~
税込 ¥ 24,178~
5日以内出荷 から 6日以内出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
付属品 セットスクリュー×2
トラスコ品番 158-0409
材質 機械構造用炭素鋼(S45C)
形状 B1
歯数 48
全長(mm) 13
歯幅(mm) 5
穴径(Φmm) 5
モジュール 0.5
ボス径(Φmm) 15
ハブ外径(Φmm) 15
歯先円直径(mm) Φ25
基準円直径(Φmm) 24
ハブ長さL(mm) 8
RoHS指令(10物質対応) 対応
取付ねじM 2-M3
取付ねじls 4
1個
¥ 849~
税込 ¥ 934~
当日出荷 から 翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール 0.8
材質 SUS304(ステンレス鋼棒)
圧力角(°) 20
歯形 並歯
歯車精度 JISB1702-1(ISO)9級
1個
¥ 1,498~
税込 ¥ 1,648~
当日出荷 から 翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール 0.5
材質 SUS304(ステンレス鋼棒)
圧力角(°) 20
歯形 並歯
歯車精度 JISB1702-1(ISO)9級
1個
¥ 1,298~
税込 ¥ 1,428~
当日出荷 から 9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール 0.5
材質 ポリアセタール(白色)
セット内容 波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)
圧力角(°) 20
歯形 並歯
歯車精度 JISB1702-1(ISO)9~10級
1個
¥ 679~
税込 ¥ 747~
当日出荷 から 30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール 0.75
材質 機械構造用炭素鋼(S45C)
圧力角(°) 20
歯形 並歯
歯車精度 JISB1702-1(ISO)8~9級
1個
¥ 619~
税込 ¥ 681~
当日出荷 から 翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール 0.8
圧力角(°) 20
歯形 並歯
歯車精度 JISB1702-1(ISO)9~10級
1個
¥ 619~
税込 ¥ 681~
当日出荷 から 9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥ 2,598~
税込 ¥ 2,858~
当日出荷 から 5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
CADデータあり
歯数 20
種別 マイタ
材質 SUS304L
減速比 1
JIS等級 4
1個
特価
¥ 881~
税込 ¥ 969~
当日出荷 から 5日以内出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール 0.8
材質 C3604B(快削黄銅棒)
付属品 セットスクリュー
圧力角(°) 20
歯形 並歯
歯車精度 JISB1702-1(ISO)9級
CADデータあり
1個
¥ 2,998~
税込 ¥ 3,298~
翌々日出荷 から 7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質 SUS304(ステンレス鋼棒)
モジュール 0.5
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 2,398~
税込 ¥ 2,638~
当日出荷
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール 0.75
圧力角(°) 20
歯形 並歯
歯車精度 JISB1702-1(ISO)9級
1個
¥ 1,498~
税込 ¥ 1,648~
当日出荷 から 4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番 158-0382
セット内容 波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)
材質 ポリアセタール(白色)
形状 B1
歯数 20
全長(mm) 8
歯幅(mm) 3
穴径(Φmm) 3
モジュール 0.5
ハブ外径(Φmm) 8
歯先円直径(mm) Φ11
基準円直径(Φmm) 10
ハブ長さL(mm) 5
RoHS指令(10物質対応) 対応
取付ねじM 2-M3
取付ねじls 3
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
形状 B1
全長(mm) 14
歯幅(mm) 5
モジュール 0.8
ハブ長さL(mm) 9
RoHS指令(10物質対応) 対応
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
付属品 セットスクリュー×2
トラスコ品番 158-1905
材質 機械構造用炭素鋼(S45C)
形状 B1
歯数 30
全長(mm) 16
歯幅(mm) 8
穴径(Φmm) 5
モジュール 0.5
ボス径(Φmm) 12
ハブ外径(Φmm) 12
歯先円直径(mm) Φ16
基準円直径(Φmm) 15
ハブ長さL(mm) 8
RoHS指令(10物質対応) 対応
取付ねじM 2-M3
取付ねじls 4
小型精密歯車です。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
セット内容 セットスクリューが1個付いてます。
材質 C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)
モジュール 0.75
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 1,098~
税込 ¥ 1,208~
当日出荷 から 翌々日出荷
CADデータあり
1個
¥ 29,980~
税込 ¥ 32,978~
6日以内出荷 から 52日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール 0.8
種別 ストレートマイタ
材質 S45C
減速比 1
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
¥ 989~
税込 ¥ 1,088~
当日出荷 から 5日以内出荷
。品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様 ●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207
アズワン品番 67-2341-17
1個
¥ 2,298
税込 ¥ 2,528
5日以内出荷
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様 ●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220
アズワン品番 67-2341-18
1個
¥ 3,698
税込 ¥ 4,068
5日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ロボット
REALMAN ROBOTICS
税込 ¥ 571,780 ~
¥ 519,800 ~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。 お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法 をご覧ください。