メカニカル部品 :「ギアモーター」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)
公差JIS B 1301
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
公差JIS B 1301
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)
公差JIS B 1301
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
公差JIS B 1301
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
形状両角キー
JIS規格JIS B 1301
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
トラスコ品番194-8272
材質機械構造用炭素鋼(S50C)
長さ(mm)30
幅(mm)8
高さ(mm)7
公差JIS B 1301
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。