メカニカル部品 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト11.8パイプ
ベアリングプレスベアリング
フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)SS
フレーム(mm)90×30×2.3t
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト11.8パイプ
ベアリングプレスベアリング
フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)SS
フレーム(mm)60×30×2.3t
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)38.1
仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール
肉厚(mm)1.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1258
軽荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト6パイプ
ベアリングプレスベアリング
フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)SS
フレーム(mm)60×30×2.3t
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)
シャフト12パイプ(SUS304)
ベアリングプレスベアリング(SUS304)
フレーム色SUS304(2B)
材質(フレーム)SUS304(2B)
フレーム(mm)60×30×2t
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)386
トラスコ品番460-7031
材質フレーム:スチールローラー:スチール
質量(kg)30
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
材質フレーム:スチール、シャフト:スチール
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)19.1
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38
仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1269
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)28.6
仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール
肉厚(mm)1.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1257
耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38.1
仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)1.6
2018年トラスコ掲載ページ8 1277
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5
材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)
シャフト12パイプ(SUS304)
ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316
フレーム色アルミ
材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)
フレーム(mm)63×25×3t
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
シャフト8パイプ(SUS304)
ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316
材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)
フレーム色SUS304(2B)
材質(フレーム)SUS304(2B)
ローラ外径×肉厚(mm)38×2
フレーム(mm)60×30×2t
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
シャフト11.8パイプ
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
フレーム色日塗工 77-30T(近似値)
材質(フレーム)SS
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
フレーム(mm)60×30×2.3t
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38×2
材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)
シャフト8パイプ(SUS304)
ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316
フレーム色アルミ
材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)
フレーム(mm)63×25×3t
耐浸食性に優れた軽量タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6
材質(ローラー部)アルミアルマイト加工
シャフト7.8パイプ(SS材メッキ)
ベアリングプレスベアリング
フレーム色アルミ
材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式)
フレーム(mm)63×25×3t
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5
材質(ローラー部)ABS樹脂(黒色)
シャフト12パイプ(SUS304)
ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316
フレーム色SUS304(2B)
材質(フレーム)SUS304(2B)
フレーム(mm)60×30×2t
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)
シャフト12パイプ(SUS304)
ベアリングプレスベアリング(SUS304)
フレーム色SUS304(2B)
材質(フレーム)SUS304(2B)
フレーム(mm)90×30×2t
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)
シャフト6パイプ(SUS304)
ベアリングプレスベアリング(SUS304)
フレーム色SUS304(2B)
材質(フレーム)SUS304(2B)
フレーム(mm)60×30×2t
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
シャフト11.8パイプ
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
フレーム色日塗工 77-30T(近似値)
材質(フレーム)SS
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
フレーム(mm)90×30×2.3t
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
シャフト11.8パイプ
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
カーブ内R(mm)900×90
フレーム色日塗工 77-30T(近似値)
材質(フレーム)SS
重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
材質(ローラー部)スチール(SS 黒皮)
シャフト19.85丸棒
ベアリング#6204ベアリング
フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)SS
フレーム(mm)90×30×4.5t
中・重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト16.8パイプ
ベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)
フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)SS
フレーム(mm)90×30×4.5t
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール
ピッチ(mm)20
肉厚(mm)1.2
ローラー径(Φmm)19.1
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール
肉厚(mm)1.2
ローラー径(Φmm)38.1
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ピッチ(mm)100
材質/仕上フレーム:スチール、シャフト:スチール
肉厚(mm)4.2
ローラー径(Φmm)76.3
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
材質フレーム:スチール、シャフト:スチール
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
ローラー径(Φmm)57.2
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。
機長(mm)1950
ローラー幅(mm)386
トラスコ品番460-7040
材質フレーム:スチールローラー:スチール
質量(kg)39
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)28.6
仕様搬送荷重100kg/m程度
材質フレーム:スチール
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)20
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)19
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。ハンドル付ロックフリーコンベヤ(STCHタイプ)に連結させて使うコンベヤです。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)386
適合(コンベヤ)STCHタイプ(ハンドル付)
トラスコ品番460-7066
材質フレーム:スチールローラー:スチール
質量(kg)28
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。ハンドル付ロックフリーコンベヤ(STCHタイプ)に連結させて使うコンベヤです。
機長(mm)1950
ローラー幅(mm)386
適合(コンベヤ)STCHタイプ(ハンドル付)
トラスコ品番460-7074
材質フレーム:スチールローラー:スチール
質量(kg)38
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38
仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー耐荷重(kg/本)20
2018年トラスコ掲載ページ8 1269
耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38.1
仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)1.6
材質(ローラー部)アルミ
2018年トラスコ掲載ページ8 1277
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)57.2
仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール
肉厚(mm)1.4
2018年トラスコ掲載ページ8 1259
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)38
ローラー耐荷重(kg/本)20
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。