メカニカル部品 :「外し」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)
ローラー径(Φmm)60.5
仕様オールステンレス(SUS304)
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
シャフト径(Φmm)12パイプ
フレーム(mm)90×30×2t
フレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8752
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)10.6
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)38
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8728
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)8.9
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)38
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)ステンレス
トラスコ品番465-8809
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)32.5
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)ステンレス
トラスコ品番465-8779
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)20.7
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。錆びを嫌う場所
仕様フレーム許容荷重床置き:500kg/M
材質フレーム:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1
フレーム60×30×2t
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)38
ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所
ローラー径(Φmm)38
仕様オールステンレス(SUS304)
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
シャフト径(Φmm)12パイプ
肉厚(mm)1.0
フレーム(mm)60×30×2t
フレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)ステンレス
トラスコ品番465-8833
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)38.1
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)ステンレス
トラスコ品番465-8744
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)17.5
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8825
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)29.6
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8817
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)19.5
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8795
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)25.5
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8761
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)16.3
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)38
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8736
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)13.8
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)38
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)
材質フレーム:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
フレーム90×30×2t
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)60.5
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所
ローラー幅(mm)150
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)38
仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304)
トラスコ品番858-3610
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
ピッチ(mm)100
シャフトΦ12パイプ
肉厚(mm)1.0
フレーム60X30X2t
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー耐荷重(kg/本)90
2018年トラスコ掲載ページ8 1270
ローラーΦ38.0X1.0t
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg
ローラー径(Φmm)45.7
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1275
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。
アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。
フレームとローラがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)45.7
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
タイプストレート
肉厚(mm)1.5
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
機高(mm)66
ローラー径(Φmm)38.1
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
材質(本体)アルミ
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)45.7
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)57.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8531
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)24.9
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.4
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8540
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)30.7
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8493
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)21.3
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8451
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)18.0
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8582
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)36.6
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8574
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)29.5
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8507
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)27.0
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8469
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)22.8
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8566
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)19.3
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。
ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)150
ローラー径(Φmm)38.1
トラスコ品番174-8720
材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
質量(kg)27.4
許容荷重(kg)40
タイプストレート
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途タイプ:ストレートローラー径 38Φ:ローラ幅(W)300mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:500kg
ローラー径(Φmm)38.1
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1240
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。