軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
材質(本体)アルミ
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)45.7
1台
¥38,980~
税込¥42,878~
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-7829
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール
質量(kg)17.1
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)アルミ
ローラー径(Φmm)57
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)57
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番465-7811
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール
質量(kg)13.3
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-7799
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール
質量(kg)14.7
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)アルミ
ローラー径(Φmm)57
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)57
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番465-7781
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール
質量(kg)11.4
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
材質(本体)アルミ
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)57.2
1台
¥39,980~
税込¥43,978~
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。
フレームとローラーがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)38
材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプストレート
1台
¥28,980~
税込¥31,878~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。
ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。
ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)45
材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプストレート
1台
¥26,980~
税込¥29,678~
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
NBK ガンコ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥24,749
¥22,499
NBK ガンコ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥25,519~
¥23,199~
NBK キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥4,476~
¥4,069~
NBK キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥1,528~
¥1,389~
NBK MATCH
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥226,599~
¥205,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥432,299~
¥392,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥35,969~
¥32,699~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥103,289~
¥93,899~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥145,199~
¥131,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥58,629~
¥53,299~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥123,199
¥111,999
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥207,899~
¥188,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥254,099
¥230,999
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥32,669~
¥29,699~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥578,599~
¥525,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥115,499~
¥104,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥336,599~
¥305,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥140,799~
¥127,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥185,899~
¥168,999~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。