メカニカル部品 :「樹脂ホイール」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ホイール:樹脂製フレーム:スチール製 材質(ホイール)樹脂製 材質(フレーム)スチール製
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質ホイール:樹脂製、フレーム:スチール製 材質(ホイール)樹脂製 材質(フレーム)スチール製
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9112 質量(kg)4.3 ホイール幅(mm)17
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9023 質量(kg)8.4 ホイール幅(mm)20
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9015 質量(kg)6 ホイール幅(mm)20
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9104 質量(kg)5.9 ホイール幅(mm)17
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9074 質量(kg)5.4 ホイール幅(mm)17
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9031 質量(kg)4.4 ホイール幅(mm)20
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9082 質量(kg)6.9 ホイール幅(mm)17
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9066 質量(kg)5.2 ホイール幅(mm)20
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9121 質量(kg)5.4 ホイール幅(mm)17
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)46 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9091 質量(kg)4.6 ホイール幅(mm)17
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9058 質量(kg)4.1 ホイール幅(mm)20
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9040 質量(kg)5.8 ホイール幅(mm)20
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。 アルミフレーム横アリ溝付です。 コンベヤははめ込み構造です。 ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。 ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) ホイール幅(mm)10
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)1600 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7926 質量(kg)8.1 有効幅(mm)300 機幅(mm)340 ホイール幅(mm)10
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7918 質量(kg)5.0 有効幅(mm)300 機幅(mm)340 ホイール幅(mm)10
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7888 質量(kg)4.1 有効幅(mm)195 機幅(mm)235 ホイール幅(mm)10
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)600 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7845 質量(kg)1.6 有効幅(mm)90 機幅(mm)130 ホイール幅(mm)10
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)1600 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7896 質量(kg)6.2 有効幅(mm)195 機幅(mm)235 ホイール幅(mm)10
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7853 質量(kg)2.8 有効幅(mm)90 機幅(mm)130 ホイール幅(mm)10
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)600 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7900 質量(kg)3.5 有効幅(mm)300 機幅(mm)340 ホイール幅(mm)10
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)600 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7870 質量(kg)2.7 有効幅(mm)195 機幅(mm)235 ホイール幅(mm)10
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)1600 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)フレーム:アルミボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7861 質量(kg)4.3 有効幅(mm)90 機幅(mm)130 ホイール幅(mm)10
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後 ローラー幅(mm)385 機長(mm)1468~4184 トラスコ品番453-4611 材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール 寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000・最小550、【カーブ半径90°】最大2200・最小900、【S字偏芯幅】660~1200 許容荷重(kg)20/4本 ピッチ(mm)40~137 シャフト径(Φmm)8 肉厚(mm)2.6 キャスターΦ75mm自在ストッパー付 機高(mm)525~825 機幅(mm)489.4 ローラー径(Φmm)38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後 ローラー幅(mm)385 仕様Φ75mm自在ストッパー付 材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール 寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000/最小550、【カーブ半径90°】最大2200/最小900、【S字偏芯幅】660~1200 許容荷重(kg)20/4本 ピッチ(mm)40~137 シャフト径(Φmm)8 肉厚(mm)2.6 機高(mm)525~825 機幅(mm)489.4 ローラー径(Φmm)38
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります