メカニカル部品 :「機械構造用 鋼管」の検索結果
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)38.1
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1235
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.4
2018年トラスコ掲載ページ8 1241
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg
ローラー径(Φmm)42.7
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.4
2018年トラスコ掲載ページ8 1236
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8582
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)36.6
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8574
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)29.5
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8507
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)27.0
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8469
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)22.8
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)57.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8531
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)24.9
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.4
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8566
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)19.3
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8540
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)30.7
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8493
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)21.3
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8451
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)18.0
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)42
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
タイプストレート
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8361
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)40.4
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8345
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)44
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8337
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)34.1
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8353
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)26.5
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)300
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8329
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)22.4
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8370
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)52.1
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
静音タイプのコンベヤです。
回転が滑らかで静かなローラーです。
特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。
通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所、車載コンベアとして、一般工場での騒音対策
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)2.1
ローラー径(Φmm)57.2
フレーム許容荷重(kg)1600
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
タイプストレート
肉厚(mm)1.4
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。
スチール製ローラコンベヤ
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)38.1
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.2
静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)スチール
ローラー耐荷重(kg/本)130
2018年トラスコ掲載ページ8 1242
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
タイプストレート
肉厚(mm)1.2
ローラー径(Φmm)38.1
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)42.7
タイプストレート
肉厚(mm)1.4
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。