メカニカル部品 :「軽量フレーム」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)38.1
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1235
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg
ローラー径(Φmm)42.7
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.4
2018年トラスコ掲載ページ8 1236
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg
ローラー径(Φmm)45.7
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1275
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。
スチール製ローラコンベヤ
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)38.1
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.2
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)38.1
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。
アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。
フレームとローラがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)45.7
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
タイプストレート
肉厚(mm)1.5
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
材質(本体)アルミ
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)45.7
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。