21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし 型式SE15 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)1 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A2
1台
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS 関連資料カタログ(1.1MB) ねじ軸仕様S45C
1本
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS 関連資料カタログ(1.1MB) ねじ軸仕様SUS304
1本
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS 関連資料カタログ(1.1MB) ねじ軸仕様SUS304
1本
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS 関連資料カタログ(1.1MB) ねじ軸仕様S45C
1本
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KURODAブランドの転造ボールねじの角ナット+軸(軸端の未加工品)です。ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。※詳細はカタログをご確認ください
形状ナット:角ナット(ブロックナット) 軸径(Φ)32 精度等級C10級 リード(mm)10 関連資料カタログ(0.17MB)
1本
75,980 税込83,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KURODAブランドの転造ボールねじのナット+軸(軸端の未加工品)です。ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。※詳細はカタログをご確認ください
精度等級C10級
1本
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KURODAブランドの転造ボールねじの角ナット単品です。ナットをスリーブ(仮軸)に付けた状態で出荷致します。※詳細はカタログをご確認ください
形状ナット:角ナット(ブロックナット) 軸径(Φ)32 精度等級C10級 リード(mm)10 関連資料カタログ(0.17MB)
1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷

KURODAブランドの転造ボールねじのナット+軸(軸端の未加工品)です。ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。※詳細はカタログをご確認ください
精度等級C7級
1本
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KURODAブランドの転造ボールねじのナット単品です。ナットをスリーブ(仮軸)に付けた状態で出荷致します。※詳細はカタログをご確認ください
精度等級C10級
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サポートユニット BUKシリーズ 黒田精工 CADデータあり
組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム 関連資料カタログ(1.2MB)
1個
6,798 税込7,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サポートユニット BUMシリーズ 黒田精工 CADデータあり
組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ベアリングハウジング)構造用鋼 関連資料カタログ(1.2MB)
1個
7,698 税込8,468
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット リード(mm)1 グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース) 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:B
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工 リード(mm)1 グリス種類標準グリース 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:B
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット リード(mm)1 グリス種類標準グリース 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:B
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工 リード(mm)1 グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース) 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:B
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット リード(mm)1 グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース) 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:A
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット リード(mm)1 グリス種類標準グリース 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:A
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工 リード(mm)1 グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース) 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:A
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工 リード(mm)1 グリス種類標準グリース 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:A
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

F 【オーダー】高周速静音ボールねじ Fシリーズ(軸端加工付) 黒田精工 カスタマイズ可
新循環構造で高周速対応化を実現! ・クロダ独自の設計・製造技術で最大5000min-1の高周速回転を実現しました。 ・最高テーブル速度として2.5m/秒を可能にしました。(左記はねじ軸径15mm、リード30mmの場合) 音圧レベルの低減と音質を改善 ・ゲージで培った精密加工技術と低騒音化に対する永年の取組みにより、音圧レベルMax.6dBダウンと高音域の音質改善を実現しています。(上記はねじ軸径25mm、リード25mmの場合) コンパクト化を可能にしたナット形状 ・ボール循環部品をナットの両端に配置し、独自循環路を設けることによりナットの全長ならびに胴部外径を大幅にコンパクト化しました。 定格荷重のアップで長寿命化を実現! ・従来品で使用しているボール径を変更することなく定格仕様を設計し、基本動定格荷重および基本静定格荷重についてメーカー従来品以上の仕様となっています。 ※詳細はカタログをご確認ください
リード(mm)5、10、20、25 軸径(Φmm)10、12、15、20、25 全長(mm)170~2220 精度等級C5級、C7級 関連資料商品仕様 軸端加工指示図 ねじ部長さ(mm)100~2094 サービス分類オーダー・加工
1本
40,200 税込44,220
30日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング